| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89468534 Herst.-Nr.: AB81695.00.92 EAN/GTIN: 4062029120417 |
| |
|
| | |
| LED Aufbauleuchte 4000K, ws AB81695.00.92 Kompakte und unauffällige LED Lichtleiste für Regale, Unterschränke, Hinterleuchtungen und Allgemeinbeleuchtung in verschiedenen Längen. Gehäuse aus Polycarbonat. Montagezubehör im Lieferumfang enthalten: 30 cm Verlängerungskabel 180cm Netzkabel Befestigungshalter. Geringe Baugröße. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Netto 560lm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,31* | € 27,46* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,99* | € 30,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|