Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 830 grau DN470T LED #56489300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 830 grau DN470T LED #56489300
Artikel-Nr.:
     3517B-89754103
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     56489300
EAN/GTIN:
     8719514564893
Suchbegriffe:
Downlight
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
philips led downlight

LED-Downlight 830 grau DN470T LED #56489300

Track-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 2200 lm, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM3, Hochglanzreflektor, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 3-poliger Anschlussblock
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: downlight, philips downlight
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,96*
€ 184,72*
Frei Haus
ab € 152,99*
€ 190,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.