Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 840 DALI ws DN470C LED #56457200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 840 DALI ws DN470C LED #56457200
Artikel-Nr.:
     3517B-89754195
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     56457200
EAN/GTIN:
     8719514564572
Suchbegriffe:
Downlight
philips led downlight
downlight
philips downlight

LED-Downlight 840 DALI ws DN470C LED #56457200

Surface-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 2300 lm, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM3, Hochglanzreflektor, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 5-poliger Anschlussblock
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,69*
€ 220,17*
Frei Haus
ab € 181,99*
€ 226,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.