| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89754276 Herst.-Nr.: 10605500 EAN/GTIN: 8719514106055 |
| |
|
| | |
| Verbinder weiß SP340Z CPESS WH Philips FlexBlend ist eine moderne und hocheffiziente Produktfamilie mit LED-Pendel- und Anbauleuchten sowie Einlege- und Einbauleuchten für höchste beleuchtungstechnische und (IoT)-vernetzte Anforderungen und Ansprüche. Das Besondere an FlexBlend ist ihre Vielfältigkeit. FlexBlend besteht aus Einzel- und Lichtbandleuchten mit separaten Kupplungsstücken. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder gerade | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Höhe: | 70 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 50,41* | € 66,97* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,48* | € 67,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,16* | € 68,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,67* | € 69,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,60* | € 72,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|