| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89850161 Herst.-Nr.: 25.330.3853.0 EAN/GTIN: 4015573185197 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Stiftleiste 25.330.3853.0 Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 8-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 8 | Bemessungsstrom In: | 12 A | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 60,09* | € 76,24* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,1805* | € 76,3205* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,92* | € 78,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 73,855* | € 93,155* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 104,71* | € 129,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2018* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|