| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89851250 Herst.-Nr.: 25.180.1053.0 EAN/GTIN: 4015573353046 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme 25.180.1053.0 Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 10-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Anzahl der Etagen: | 3 | Bemessungsstrom In: | 16 A | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..2,5 mm² | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 616,26* | € 686,05* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 616,0855* | € 686,5455* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 625,76* | € 692,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 759,85* | € 834,57* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.076,81* | € 1.172,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,3252* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|