| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89851692 Herst.-Nr.: Z5.530.9225.0 EAN/GTIN: 4015573142886 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Stiftleiste Z5.530.9225.0 Leiterplatten-Stiftleiste, 12-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 12 | Bemessungsstrom In: | 8 A | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,30* | € 62,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,87* | € 64,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 53,87* | € 71,32* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 76,615* | € 98,575* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,946* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|