Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 25.523.1053.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-89853636
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.523.1053.0
EAN/GTIN:
     4015573202740
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme wieland
leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 25.523.1053.0

Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 10-polig, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,3 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,50*
€ 211,38*
Frei Haus
ab € 176,97*
€ 219,57*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 195,005*
€ 240,285*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,105*
€ 329,855*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,38*
€ 251,5422
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,20*
€ 250,138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,80*
€ 240,142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,16*
€ 231,0504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,50*
€ 202,895
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.