| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89854950 Herst.-Nr.: 27.011.3353.0 EAN/GTIN: 4015573879409 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme 27.011.3353.0 Leiterplattenklemme, 3-polig, mit Lötpin (3,5mm), Rastermaß: 7,62 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Höhe: | 21,7 mm | Anzahl der Etagen: | 1 | Bemessungsstrom In: | 30 A | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..6 mm² | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 72,12* | € 92,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,31* | € 95,19* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 82,26* | € 105,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 117,255* | € 146,355* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4424* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|