Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Verbindungskamm Z7.255.2727.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierter Verbindungskamm Z7.255.2727.0
Artikel-Nr.:
     3517B-89866334
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.255.2727.0
EAN/GTIN:
     4015573153417

Isolierter Verbindungskamm Z7.255.2727.0

Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 7 -polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
7
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
gelb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,708*
€ 15,358*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,14*
€ 18,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,386*
€ 20,606*
€ 3,90*
ab € 27,17*
€ 27,17*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,683*
€ 27,883*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 1,814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.