Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenklemme 56.703.6055.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-89869981
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.703.6055.0
EAN/GTIN:
     4015573718517
Suchbegriffe:
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Etagenklemme 56.703.6055.0

Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,13..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,13..4 mm²
Bemessungsstrom In:
22 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,5264*
€ 1,8964*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,8548*
€ 2,2548*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,32*
50
Frei Haus
ab € 1,9306*
€ 2,3506*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,0236*
€ 2,4436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2548*
€ 2,68321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2148*
€ 2,63561
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1348*
€ 2,54041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0848*
€ 2,48091
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,8548*
€ 2,20721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,1183*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 906,62*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,3121*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 11,0148*
Zubehör
Wieland
Z7.280.7027.0
ab € 1,5531*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6627.0
ab € 0,8576*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6727.0
ab € 1,0266*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6827.0
ab € 1,2157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.