Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild US-EMLP (49X15) YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffschild US-EMLP (49X15) YE
Kunststoffschild US-EMLP (49X15) YE
Artikel-Nr.:
     3517B-90050041
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828901
EAN/GTIN:
     4046356559089
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Kunststoffschild US-EMLP (49X15) YE

Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 49 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 18
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
14,9 mm
Breite:
48,7 mm
Höhe:
0,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,6417*
€ 5,9717*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,716*
€ 6,076*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,76645*
€ 6,15645*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,92012*
€ 6,33012*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,902*
€ 6,342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,076*
€ 7,23044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,006*
€ 7,14714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,646*
€ 6,71874
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,456*
€ 6,49264
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,266*
€ 6,26654
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,716*
€ 5,61204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.