Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 25,4 (EX40)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 25,4 (EX40)R
Schrumpfschlauch WMS 25,4 (EX40)R
Artikel-Nr.:
     3517B-90051546
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800296
EAN/GTIN:
     4046356625869
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 25,4 (EX40)R

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 8,5 ... 25,4 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 15000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
8,5..25,4 mm
Kabeldurchmesser:
8,5..25,4 mm
Länge:
15000 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 204,98*
€ 235,48*
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 207,72*
€ 236,78*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 202,14*
€ 238,43*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 215,82*
€ 246,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,03*
€ 247,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,78*
€ 281,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 145,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.