Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 9,5 (EX16)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 9,5 (EX16)R YE
Schrumpfschlauch WMS 9,5 (EX16)R YE
Artikel-Nr.:
     3517B-90051609
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800304
EAN/GTIN:
     4046356626019
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 9,5 (EX16)R YE

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 9,5 mm, Schriftfeldgröße: 16 x 20000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
3,2..9,5 mm
Kabeldurchmesser:
3,2..9,5 mm
Länge:
20000 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,01*
€ 136,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 117,18*
€ 136,65*
€ 5,95*
ab € 118,48*
€ 138,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,52*
€ 142,06*
Frei Haus
ab € 122,77*
€ 142,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,87*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 159,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 109,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.