| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90055598 Herst.-Nr.: AC2259 EAN/GTIN: 4021179003476 |
| |
|
| | |
| AS-I Digitalmodul 4E/4A AC2259 Bussystem AS-Interface, Aktives AS-i Modul, Tragschienenmontage, 4 Eingänge / 4 Ausgänge / Relais, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC (AS-i), Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 50 mA, Relais, Combicon Anschluss, Combicon, Module anreihbar , Adressierbuchse , Eingangsversorgung aus externer PELV-Spannungsquelle , Version 2.1, Werkstoff Gehäuse: PA 6.6 Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 20..30 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Eingangsstrom bei Signal 1: | 10 mA | Art des Digitalausgangs: | Relais | Ausgangsstrom: | 6 A | Zulässige Spannung am Ausgang: | 10..240 V | Art der Ausgangsspannung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,55* | € 164,07* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,93* | € 164,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,21* | € 168,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,36* | € 170,45* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 157,79* | € 179,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|