Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90060078 Herst.-Nr.: 2423450000 EAN/GTIN: 4050118432121 |
| |
|
| | |
| Stecker M12 SAIEW-M12B-4S-HTL Rundsteckverbinder für die Stromübertragung. Der Steckverbinder wird direkt auf die Leiterplatte gelötet. Platzsparende Bauform mit hoher Stromdichte. Weitere Informationen: | | Montageart: | Hinterwandmontage | Einschraubgewinde: | M12 | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Beschichtung Gehäuse: | vernickelt | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Verschmutzungsgrad: | 3 | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom In: | 4 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 8,221* | € 10,491* | | | | | | 64 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 8,233* | € 10,513* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,47* | € 10,76* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,568* | € 10,838* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 8,59* | € 10,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|