Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker M12 SAIE-M12BD-4-H10TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90060870
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2424170000
EAN/GTIN:
     4050118432077
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder

Stecker M12 SAIE-M12BD-4-H10TL

Rundsteckverbinder für die Stromübertragung. Der Steckverbinder wird direkt auf die Leiterplatte gelötet. Platzsparende Bauform mit hoher Stromdichte.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hinterwandmontage
Einschraubgewinde:
M12
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 7,541*
€ 9,641*
63 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,553*
€ 9,653*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,75*
€ 9,90*
10
Frei Haus
ab € 7,769*
€ 9,929*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,85*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,641*
€ 11,47279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,911*
€ 10,60409
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,541*
€ 8,97379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.