| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90067521 Herst.-Nr.: 706-7753/306-200 EAN/GTIN: 4050821052951 |
| |
|
| | |
| Systemleitung für WAGO-I/O Serie 750 706-7753/306-200 Systemleitung für WAGO-I/O-SYSTEM, Serie 750 2x 8 Digitalein- oder -ausgänge Länge 2 m Leiterquerschnitt 0,14 mm² Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 2 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | ja | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsenleiste, Bandkabel, Flachbandkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,04* | € 50,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,58022* | € 52,91022* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,02* | € 54,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 51,59* | € 55,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,17* | € 56,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|