| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90069575 Herst.-Nr.: 282733 EAN/GTIN: 4050143170715 |
| |
|
| | |
| Basis-Backplane LB9026BP16210.1 Baureihe: Backplanes, Steckplätze: max. 16 einfach breite E/A-Module, Steckplätze - Buskoppler: 1, Feldbus: MODBUS RTU, PROFIBUS DP / DP-V1, Installation in Zone: 2, Installation in Division: 2 Weitere Informationen: | | Tragschienenmontage möglich: | nein | Wand-/Direktmontage möglich: | nein | Fronteinbau möglich: | nein | Rack-Montage möglich: | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Breite: | 440 mm | Höhe: | 127 mm | Tiefe: | 80 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,92* | € 536,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 490,45* | € 541,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 501,75* | € 545,01* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 503,10* | € 550,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 507,03* | € 550,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|