Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfK-Wandschrank IP65 600x500x250mm 65W600ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfK-Wandschrank IP65 600x500x250mm 65W600ES
Artikel-Nr.:
     3517B-90150177
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     65W600ES
EAN/GTIN:
     4260142197495
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Strassenbeleuchtungssäule
Hänge-Schrank
Hängeschrank

GfK-Wandschrank IP65 600x500x250mm 65W600ES

GfK-Wandschränke IP 65 H 600 x B 500 x T 250 Einfachschließung
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
250 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 402,44*
€ 473,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 400,16*
€ 474,17*
Frei Haus
ab € 404,93*
€ 478,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,59*
€ 563,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,07*
€ 562,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,05*
€ 551,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,78*
€ 534,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,44*
€ 478,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.