Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph.-Einspeiseblock S1-M1-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517B-90151030
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201907R1101
EAN/GTIN:
     4013614400803
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Hauptleitungsklemme
Installationskanal
Kabelkanal

3Ph.-Einspeiseblock S1-M1-25

3-Phasen-Einspeiseblöcke S1-M dienen dem Anschluss größerer Leitungsquerschnitte bis 25 bzw. 35 mm2
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Nennstrom:
65 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
3
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,38*
€ 7,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,22*
€ 8,85*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,43*
€ 10,57*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,40*
€ 10,67*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,91*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.