Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 1 CEE32A+1 CEE16A EH014L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste 1 CEE32A+1 CEE16A EH014L
Steckdosenleiste 1 CEE32A+1 CEE16A EH014L
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90157099
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     EH014L
EAN/GTIN:
     4015153174375
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose grau

Steckdosenleiste 1 CEE32A+1 CEE16A EH014L

Steckdosenleiste 14LbestehendAus:1xCEE 32A + 1xCEE 16A,5polig
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
D0-Sicherung
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 819,76*
€ 909,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 826,06*
€ 918,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 885,99*
€ 980,02*
Frei Haus
ab € 891,93*
€ 989,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 931,34*
€ 1.031,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,02*
€ 1.166,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,03*
€ 1.153,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,02*
€ 1.115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,45*
€ 1.087,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,99*
€ 1.054,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.