Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiluftsäule M-Platte FB1BH3,H=1350mm SL135PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiluftsäule M-Platte FB1BH3,H=1350mm SL135PH
Freiluftsäule M-Platte FB1BH3,H=1350mm SL135PH
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90157873
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL135PH
EAN/GTIN:
     4015153176812
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Zähleranschlusssäule

Freiluftsäule M-Platte FB1BH3,H=1350mm SL135PH

Freiluftsäule Rondo,MPlatte,H=1350mm,1-fachschließend
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1350 mm
Breite:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 619,54*
€ 718,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 643,74*
€ 745,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 665,05*
€ 766,17*
Frei Haus
ab € 673,69*
€ 773,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 731,01*
€ 835,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,17*
€ 911,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,36*
€ 906,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,37*
€ 847,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,20*
€ 817,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,05*
€ 791,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.