Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegehäuse NSYTBP19128T


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Industriegehäuse NSYTBP19128T
Industriegehäuse NSYTBP19128T
Artikel-Nr.:
     3517B-90158197
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBP19128T
EAN/GTIN:
     3606480165801
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse

Industriegehäuse NSYTBP19128T

Thalassa TBP Industrie-PC-Box mit transparentem Deckel H20. Innenmaße 175 x 105 x 80 mm. Ext 192 x 121 x 87 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem, transparentem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben (Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. UL 508 A Standard. Feuerbeständigkeit 960°. Polycarbonat, Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 60 °C)/(-25 bis 80 °C).
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Höhe:
192 mm
Breite:
121 mm
Tiefe:
87 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 31,80*
€ 41,02*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 35,84*
€ 46,90*
1
€ 3,90*
ab € 37,12*
€ 48,01*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,9638*
€ 49,1138*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,69*
€ 49,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,90*
€ 55,811
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,22*
€ 55,0018
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,91*
€ 51,0629
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,82*
€ 49,7658
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,83*
€ 48,5877
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,84*
€ 42,6496
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.