Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU-Schiene univers N UM30A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CU-Schiene univers N UM30A2
CU-Schiene univers N UM30A2
Artikel-Nr.:
     3517B-90158953
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM30A2
EAN/GTIN:
     3250616365995
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 400a hager

CU-Schiene univers N UM30A2

CU-Schiene, universN, 30x5x880mm, für 2x UE31D1
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
400 A
Ausführung:
flach
Länge:
880 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 57,14*
€ 72,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,70*
€ 73,01*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,78*
€ 73,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,57*
€ 76,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,59*
€ 76,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.