Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfK-Wandschrank IP65 800x600x300 86W800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfK-Wandschrank IP65 800x600x300 86W800
GfK-Wandschrank IP65 800x600x300 86W800
Artikel-Nr.:
     3517B-90159385
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     86W800
EAN/GTIN:
     4260142195651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Strassenbeleuchtungssäule
Hänge-Schrank
Hängeschrank

GfK-Wandschrank IP65 800x600x300 86W800

GfK-Wandschränke IP 65 H 800 x B 600 x T 300 Doppelbartverschluß
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
300 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 423,12*
€ 502,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 425,97*
€ 503,24*
Frei Haus
ab € 428,17*
€ 507,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,64*
€ 598,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,03*
€ 596,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,62*
€ 585,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,78*
€ 564,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,12*
€ 503,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.