Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Einbausatz 3VT 2 3VT2 8GK4710-3KK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90160257
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK47103KK10
EAN/GTIN:
     4001869396163
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Einbausatz Verteilung
Klingeltrafo
Klingeltransformator

Alpha Einbausatz 3VT 2 3VT2 8GK4710-3KK10

ALPHA 400/630 Einbausatz 3VT 2 3VT2 Kompaktleistungsschalter bis 250A, Festeinbau auf Tragblech H=450/B=250 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,61*
€ 101,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,71*
€ 101,47*
Frei Haus
ab € 82,86*
€ 105,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,78*
€ 108,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,31*
€ 110,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.