Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 1FB 185mm EFM AG246


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90160373
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042190R9999
EAN/GTIN:
     4011617421900
Suchbegriffe:
Abdeckung Striebel
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Verteilerfeld Abdeckung

Abdeckung 1FB 185mm EFM AG246

Abdeckung, Ausführung der Abdeckung mit Ausschnitt, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
26,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,63*
€ 71,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,58*
€ 72,90*
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 75,08*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,70*
€ 79,02*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,80*
€ 80,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.