Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank 1ZP/VF-5rh-APZ,univZ ZB323T15C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank 1ZP/VF-5rh-APZ,univZ ZB323T15C
Komplettschrank 1ZP/VF-5rh-APZ,univZ ZB323T15C
Artikel-Nr.:
     3517B-90160725
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB323T15C
EAN/GTIN:
     3250617650748
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke

Komplettschrank 1ZP/VF-5rh-APZ,univZ ZB323T15C

Komplettschrank universZ 1100x550x205mm SchutzklasseII IP44 1ZP/VF-5rh/APZ 2feld
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 388,29*
€ 446,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,04*
€ 450,92*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 407,73*
€ 465,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 417,11*
€ 476,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 420,23*
€ 479,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,52*
€ 570,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,89*
€ 565,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,69*
€ 549,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,88*
€ 523,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,23*
€ 500,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
Y12ST
ab € 45,25*
Zubehör
Hager
KU9S10HE
ab € 20,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.