Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKE Aufsatz BKE-AZ001-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKE Aufsatz BKE-AZ001-G
BKE Aufsatz BKE-AZ001-G
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90160770
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     BKE-AZ001-G
EAN/GTIN:
     4015153663688

BKE Aufsatz BKE-AZ001-G

BKE-AZ2 10TE eHZ-Zusatzraum,RfZ,geschlossene Haube,Deckel gefräst
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
64 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50..60 Hz
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeicht:
nein
Breite:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,59*
€ 97,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,68*
€ 97,95*
Frei Haus
ab € 79,73*
€ 101,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.