Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimedia Mauerkasten UP Volta 48 PE VU48NKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimedia Mauerkasten UP Volta 48 PE VU48NKM
Multimedia Mauerkasten UP Volta 48 PE VU48NKM
Artikel-Nr.:
     3517B-90161642
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU48NKM
EAN/GTIN:
     3250616616516
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
hager unterputzverteiler 4 reihig
unterputzverteiler hager

Multimedia Mauerkasten UP Volta 48 PE VU48NKM

Mauerkasten für Multimedia, volta, UPV, 48 PLE
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
89 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler 4 reihig
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,01*
€ 56,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,28*
€ 56,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,35*
€ 56,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,05*
€ 57,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,82*
€ 59,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VZ36NAV
ab € 31,19*
Zubehör
Hager
VZ454N
ab € 26,20*
Zubehör
Hager
VZ530N
ab € 3,68*
Zubehör
Hager
VZ60MME
ab € 62,35*
Zubehör
Hager
VZ12NUH
ab € 36,51*
Zubehör
Hager
VZ36NUH
ab € 46,61*
Zubehör
Hager
VZ36NRK
ab € 46,44*
Zubehör
Hager
VZ60NRK
ab € 84,61*
Zubehör
Hager
VZ00TS
ab € 14,27*
Zubehör
Hager
VZ320N
ab € 43,26*
Zubehör
Hager
VZ221H
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.