Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Steg 3p 11 mod. 63A 10400


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phasenschiene Steg 3p 11 mod. 63A 10400
Phasenschiene Steg 3p 11 mod. 63A 10400
Artikel-Nr.:
     3517B-90164956
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     10400
EAN/GTIN:
     3606481160263
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Phasenschiene Steg 3p 11 mod. 63A 10400

Phasenschiene Acti 9 Steg. 3-polig, 11TE, Betriebsstrom 63A, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Querverschienung von mehreren Leitungsschutzschaltern oder Leitungsschutzschaltern mit Fehlerstromschutzschaltern. Passend für Leitungsschutzschalter iC60 und FI-Schutzschalter iID sowie für alle Geräte mit Käfigklemmen in Schittweite 18mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Länge:
200 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
11
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 6,33*
2 Tage
128
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,38*
€ 6,36*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 6,66*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 21,79*
€ 29,20*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 24,79*
€ 32,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,20*
€ 34,748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.