Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 600x500 vertikal AS24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90165612
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062776R9999
EAN/GTIN:
     4011617627760
Suchbegriffe:
Abdeckung Striebel
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Spannungsführendes Stecksystem

Abdeckung 600x500 vertikal AS24V

Abdeckung, Ausführung der Abdeckung mit Schlitz vertikal, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
26,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,30*
€ 68,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,21*
€ 69,77*
Frei Haus
ab € 55,84*
€ 71,92*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,11*
€ 76,00*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,16*
€ 77,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.