Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APZ-Set intern für ZSD-K1x ZSD-APZ/K1-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APZ-Set intern für ZSD-K1x ZSD-APZ/K1-SET
APZ-Set intern für ZSD-K1x ZSD-APZ/K1-SET
Artikel-Nr.:
     3517B-90168339
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184512
EAN/GTIN:
     4015081785513

APZ-Set intern für ZSD-K1x ZSD-APZ/K1-SET

Der Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) dient als Schnittstelle zwischen Abschlusspunkt Liniennetz (APL) und Zählerplatz. Der APZ wird in diesem Fall im Kommunikationsfeld montiert und muss plombierbar sein, inkl. notwendiger Schottungen hinsichtlich Fingersicherheit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
60 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,82*
€ 41,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,81*
€ 41,97*
€ 3,90*
ab € 31,87*
€ 42,82*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,54*
€ 43,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,77*
€ 45,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.