Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Hutschiene 630 DIN Breite=250mm 8GK9910-1KK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90169861
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK99101KK10
EAN/GTIN:
     4001869304113
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene siemens
tragschiene

Alpha Hutschiene 630 DIN Breite=250mm 8GK9910-1KK10

ALPHA 630 DIN, Hutschiene, Breite=250mm Stück Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
1 mm
Länge:
250 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hutschiene h15
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,39*
Lager 3517
pro Paket
€ 5,46*
ab € 35,30*
€ 35,30*
38 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 28,40*
€ 35,50*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 36,35*
€ 36,35*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 38,60*
€ 38,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,30*
€ 42,007
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 3,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.