Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quersteg zum Unterteilen von Ci-Gehäusen QST375-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90170084
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002334
EAN/GTIN:
     4015080023340

Quersteg zum Unterteilen von Ci-Gehäusen QST375-CI

Quersteg, zum Unterteilen von Ci-Gehäusen, nur in Verbindung mit KP-Ci, Ersatzartikel
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
19 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 9,92*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,41*
€ 10,48*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,41*
€ 10,48*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,41*
€ 10,58*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,00*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.