Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIN-AUS-Schalter 20A Zwischenbau T0-1-15041/Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90170174
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     009085
EAN/GTIN:
     4015080090854
Suchbegriffe:
Nockenschalter
nockenschalter

EIN-AUS-Schalter 20A Zwischenbau T0-1-15041/Z

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 2, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, 1 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: 0-1-0-1
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,47*
€ 26,30*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,81*
€ 26,71*
€ 4,00*
ab € 19,84*
€ 27,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 27,50*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,34*
€ 28,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.