| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90170318 Herst.-Nr.: 011420 EAN/GTIN: 4015080114208 |
| |
|
| | |
| EIN-AUS-Schalter 20A Verteilereinbau T0-2-15473/IVS EIN-AUS-Schalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 3, Schutzart: Front IP30, Bauform: Verteilereinbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: 0-1 Weitere Informationen: | | Ausführung des Schalters: | Ein-/Ausschalter | Polzahl: | 3 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Gerätebauart: | Einbaugerät | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,82* | € 32,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,86* | € 32,92* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,09* | € 32,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,24* | € 33,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,77* | € 33,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|