Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter T3 32A Zentraleinbau T3-1-8220/EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90171119
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     001018
EAN/GTIN:
     4015080010180
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
eaton hauptschalter 1 polig
hauptschalter eaton

Umschalter T3 32A Zentraleinbau T3-1-8220/EZ

Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T3, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 2, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, ohne 0-Stellung, Frontschild: 1-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
nein
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
23,7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,96*
€ 36,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,51*
€ 37,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,10*
€ 38,02*
€ 3,90*
ab € 28,72*
€ 38,79*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,81*
€ 40,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.