Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 500x450mm 2FB/3RE FAG23N10 (VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckplatte 500x450mm 2FB/3RE FAG23N10 (VE10)
Abdeckplatte 500x450mm 2FB/3RE FAG23N10 (VE10)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90172307
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FAG23N10
EAN/GTIN:
     4015153590885
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung

Abdeckplatte 500x450mm 2FB/3RE FAG23N10 (VE10)

GeschlosseneAbdeckplatten Feldbreite 2 (B xH) 500 x450 mm,3RE,10 Stück,GeschlosseneAbdeckplatten,
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
28 mm
Anzahl der Reihen:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 260,09*
€ 312,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,39*
€ 312,72*
Frei Haus
ab € 262,59*
€ 315,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,17*
€ 371,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,13*
€ 370,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,84*
€ 359,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,50*
€ 344,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,09*
€ 309,51
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,009* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.