Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wende-Polumschalter T3 Einbau rastend T3-5-71/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90172588
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     004165
EAN/GTIN:
     4015080041658
Suchbegriffe:
Dahlander Polumschalter
Dahlanderschalter
Nockenschalter
nockenschalter 3 polig

Wende-Polumschalter T3 Einbau rastend T3-5-71/E

Wende-Polumschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T3, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 10, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltfunktion: 2 Drehzahlen, 2 getrennte Wicklungen, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 2-1-0-1-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 5 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polumschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
23,7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,26*
€ 88,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,42*
€ 89,73*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,37*
€ 94,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,92*
€ 97,81*
Frei Haus
ab € 79,75*
€ 98,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.