Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschalter T5B 63A Zwischenbau T5B-3-123/Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90172712
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     092847
EAN/GTIN:
     4015080928478
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
hauptschalter 3 polig
hauptschalter

Wendeschalter T5B 63A Zwischenbau T5B-3-123/Z

Wendeschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T5B, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Hinweis: SOND 28, Kontakte: 6, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 2-0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wendeschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,92*
€ 121,40*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 107,56*
€ 128,71*
€ 5,95*
ab € 107,32*
€ 128,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,19*
€ 132,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,35*
€ 132,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.