| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90173063 Herst.-Nr.: MFSC25983 EAN/GTIN: 4015153528406 |
| |
|
| | |
| Sammelschienen-Modul flach 2FB/5RE MFSC25983 Sammelschienen-Bausätze mit 2 Sammelschienenträgern,500 mm Breite,Ausführung für flache Module mit Sammelschienenträger FST903N und Konsole FSK903FN (N + PE siehe oben),Höhe 750 mm,Bemessungsstrom (A) 1000 (852),Kupfergröße L1-3 50 x10 mm,Polzahl 3,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,185 mm Schienenabstand für NH-Sicherungslastschaltleisten,Sammelschienen-Bausatz in flacher oder tiefer Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslastschaltleisten NH1-3,NH00 und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger und Sammelschienenkonsolen mit oder ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Ab 340 mm tiefen Gehäusen,Verwendeter Sammelschienenträger bei 1000 A-Bausätzen (5-polig):,N: FST901N,PE: FST601N,Verwendeter Sammelschienenträger bei 630 A-Bausätzen (5-polig):,N: FST601N,PE: FST601N,Einbaumaß 150 mm,Geeignet für NH-Sicherungslastschaltleisten,der Größe NH00 und NH1-3, Weitere Informationen: | | Höhe: | 679 mm | Breite: | 496 mm | Tiefe: | 147 mm | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 532,75* | € 612,14* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 530,50* | € 612,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 536,14* | € 618,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|