Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse IP54 Ausf. Luxemburg S19L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse IP54 Ausf. Luxemburg S19L
Wandgehäuse IP54 Ausf. Luxemburg S19L
Artikel-Nr.:
     3517B-90174747
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S19L
EAN/GTIN:
     4015153106376
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
leergehäuse ip54

Wandgehäuse IP54 Ausf. Luxemburg S19L

Wandgehäuse IP54Ausführung Luxemburg schutzisoliert BxHxT: 300x1400x210mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1400 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, abn braun leergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 371,41*
€ 438,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 373,03*
€ 439,49*
Frei Haus
ab € 377,95*
€ 443,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,89*
€ 522,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,47*
€ 521,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,37*
€ 493,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,20*
€ 479,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.