Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2C-3-630-SO-1 BVP:261734


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90175856
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:261734
EAN/GTIN:
     4019169786904
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse

BD2C-3-630-SO-1 BVP:261734

BD2C-3-630-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 973,12*
€ 1.100,12*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,51*
€ 1.100,66*
Frei Haus
ab € 983,41*
€ 1.110,37*
8 Tage
36
Frei Haus
ab € 1.074,21*
€ 1.207,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,12*
€ 1.309,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,35*
€ 1.292,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,73*
€ 1.239,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,37*
€ 1.202,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,12*
€ 1.158,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.