Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageleiste T=225mm TZ601P10 (VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel Montageleiste T=225mm TZ601P10 10ST 2CPX010814R9999
Striebel Montageleiste T=225mm TZ601P10 10ST 2CPX010814R9999
Artikel-Nr.:
     3517B-90176061
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010814R9999
EAN/GTIN:
     4011617108146

Montageleiste T=225mm TZ601P10 (VE10)

Montageleisten unmontiert, für Montagegerüsthalter, passend für TwinLine-G, Schranktiefe 225 mm. Je nach Ausbau sind zusätzliche Montageleisten erforderlich und nachrüstbar.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
22 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
24 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,79*
€ 60,75*
€ 5,95*
ab € 46,61*
€ 60,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,34*
€ 61,52*
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 62,44*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,66*
€ 65,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.