| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90176971 Herst.-Nr.: 2CPX031429R9999 EAN/GTIN: 4011617314295 |
| |
|
| | |
| Beschriftungs-System zu UK600 UZT5 Beschriftungssystem passend zu Serie UK600 für Verteilerbeschriftung, Legende und Etiketten sind selbstklebend. Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | ja | Beschriftung: | mit Beschriftung | Farbe: | sonstige | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Magnetisch: | nein | Halogenfrei: | ja | Länge: | 210 mm | Breite: | 210 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,46* | € 2,34* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,47* | € 2,35* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,4935* | € 2,3835* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,52* | € 2,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,60* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|