Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessfeld universN, 1 ZP UF31W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessfeld universN, 1 ZP UF31W2
Wandlermessfeld universN, 1 ZP UF31W2
Artikel-Nr.:
     3517B-90178112
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF31W2
EAN/GTIN:
     3250611032069
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Wandlermessfeld universN, 1 ZP UF31W2

Wandlermessfeld universN, 1 ZP, NAR Sas-40mm, WzR-150mm, RfZ-150mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
nein
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,89*
€ 275,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 233,48*
€ 275,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,81*
€ 284,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 245,06*
€ 287,32*
Frei Haus
ab € 247,86*
€ 290,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,23*
€ 320,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,06*
€ 291,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.