Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstarter 100A 24V AC/DC 200-480V AC FS3 DS7-340SX100N0-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90179391
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171751
EAN/GTIN:
     4015081680757
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter

Softstarter 100A 24V AC/DC 200-480V AC FS3 DS7-340SX100N0-L

Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V AC/DC, Steuerspannung: UC= 24 V AC, 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 55 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 75 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 100 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: FS3, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
100 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230..480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sanftanlaufgerät eaton, sanftanlasser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 676,11*
€ 734,21*
143 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,67*
€ 734,74*
Frei Haus
ab € 691,49*
€ 752,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 710,37*
€ 769,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 753,33*
€ 815,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,21*
€ 873,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,83*
€ 868,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,87*
€ 843,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,26*
€ 827,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,11*
€ 804,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.