| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90179554 Herst.-Nr.: 193887 EAN/GTIN: 9010238040304 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 230VAC, 2Ö, 25A Z-SCH230/1/25-02 Installationsschütz, Steuerspannung 230V AC, Bemessungsbetriebsstrom AC1 25, Funktion: 2 x Öffner, Einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, 1TE, Normen IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095 und VDE 0660-5-1 Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 440 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 25 A | Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1: | AC-1 | Bemessungsbetätigungsspannung: | 195,5..253 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Max. Glühlampenlast: | 3000 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 1160 VA | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 34,70* | € 44,48* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 35,23* | € 45,05* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 35,50* | € 45,63* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 37,10* | € 47,60* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,95* | € 51,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|